Festo
Festoの 方向制御機器
Festoの 直動式ソレノイドバルブ
手動バルブ ロッドレバー G 1/8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66134829
品番
VHER-P-H-B43C-B-G12
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:手動幅:80mm標準公称流量:3800l/min
仕様
●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3closed●接続ポートのネジ:G1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6112
アズワン品番
65-7995-33