ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソーカッター
バイメタルホルソー充電薄刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
14
注文コード
66135518
品番
BITJD14
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
14
有効長(ふところ深さ)(mm)
10
シャンク径(mm)
6.35六角軸
全長(mm)
64
トラスコ品番
856-1403
適合材
板厚1.6mm以下の鋼板、板厚0.6mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックなど