代表画像

SM2型 ステンレス棚 200kgタイプ 高さ1500mm 連結型

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66135600 品番 SM2-5365B
参考基準価格(税別)¥205,570 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
トラスコ品番537-2434 材質本体:ステンレスSUS304/ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)/集中荷重になりますと耐荷重能力が半減します。必ず均等荷重でご使用下さい。 高さ(mm)1507 タイプ連結型 奥行(mm)609 間口(mm)860 組立時間2人/30分 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)200 グリーン購入法適合 有効間口(mm)816 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする