ソーホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66135706 品番BM-FSH400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

組み立て簡単。
折りたたみ式で使わないときはコンパクトに収納できます。
2台連結用のステー機能搭載。より強固に安定させられます。
60mmの幅広レール採用で安定感があります。

用途
仮設作業台として。
ワーキングテーブル台として。
現場からDIYまで幅広く活躍します。
連結方法
1.レール上面から木材固定用のステーを引き出す。
2.×4等の角材を置く。
3.ステーの底穴にビスなどで固定。
4.レールの穴に底面からビスで固定。
仕様脚部滑り止め付き 寸法(mm)【組立】970×480×760【収納】860×110×110 ブラック 高さ(mm)【作業台】760 質量(g)3900 耐荷重(kg)400 レール長さ(mm)860 レール幅(mm)約60
注意
※乗ったり座ったりしないでください。
※組立時、ロックが確実にかかっていることを確認してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする