東洋計器
東洋計器の 圧力・流量測定
東洋計器の 流量計
東洋計器の 水道メーター・オイルメーター
乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66135898
品番
BFWD75E
参考基準価格(税別)
¥417,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
たて型軸流羽根車式の水道メーターです。全長が短いので、取付スペースの限られた場所でもお使いいただけます。表示部は読みやすいデジタル表示です。
直径(Φmm)
ボルト穴径(D)中心円(JIS):150、ボルト穴径(D)中心円(上水) :168
高さ(mm)
中心まで(h) :100
全幅(mm)
211
口径(Φmm)
75
全長L(mm)
300
最大表示
6m
3
桁
全高H(mm)
253
最大流量(m
3
/h)
(Q3)63
流量範囲(m
3
/h)
適正使用:2.5〜27.5
計量範囲
(Q3/Q1(R))100
使用流量(m
3
/月)
4100
容量(m
3
)
最大指示量:999999