乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66135907 品番 BFWD100E
参考基準価格(税別)¥532,500 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

たて型軸流羽根車式の水道メーターです。全長が短いので、取付スペースの限られた場所でもお使いいただけます。表示部は読みやすいデジタル表示です。

直径(Φmm)ボルト穴径(D)中心円(JIS):175、ボルト穴径(D)中心円(上水) :195 高さ(mm)中心まで(h) :120 全幅(mm)238 口径(Φmm)100 全長L(mm)350 最大表示6m3 全高H(mm)295 最大流量(m3/h)(Q3)100 流量範囲(m3/h)適正使用:4.0〜44.0 計量範囲(Q3/Q1(R))100 使用流量(m3/月)6600 容量(m3)最大指示量:999999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする