画像準備中

バイメタルホルソー充電薄刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)38 注文コード66136096 品番BITJD38
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は刃先径・仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)38 有効長(ふところ深さ)(mm)10 シャンク径(mm)6.35六角軸 全長(mm)64 トラスコ品番856-1427 適合材板厚1.6mm以下の鋼板、板厚0.6mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする