乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(鉄菅用)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66136126 品番 TDV40E+鉄金具40
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。

高さ(mm)中心まで(h) :45 全幅(mm)126 口径(Φmm)40 全長L(mm)245 最大表示5m3 全高H(mm)142 最大流量(m3/h)(Q3)16 ねじ山外径(D) 上水:59.6×11山、外径(D) 金門:56.0×11山 流量範囲(m3/h)適正使用:0.4〜6.5 計量範囲(Q3/Q1(R))100 使用流量(m3/月)700 容量(m3)最大指示量:99999
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする