浄水・ろ過用ハウジング金具 FH-1W

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66136274 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198


10インチ(ボタン付)用又は20インチ用ハウジングを1本吊り下げることが可能です。

仕様●サイズ:77×114×62mm●重さ:175g アズワン品番65-8740-36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
冷却水循環装置
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 様 (教育・研究機関)

冷却水循環装置のフイルターハウジングを装置に固定するために購入。問題なく使えている。装置につけたことで、省スペース化ができた。

対象商品:
66136274
2024-07-24
用途:
ポンプ給水口ろ過ケース固定
なごミスト設計有限会社 様

同様の形器具に比べて半額以下ですが固定具として使用には問題ありませんでした。物置内ということで直接雨風に当たらない場所で使用するので良いのかなと思っています。今後経年劣化、塗装面剥がれや錆が出てこなず使える様であれば今後とも購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする