ESV-30-EN 真空パッド 30mm ニトリルゴム Festo 66136299

真空パッド 30mm ニトリルゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66136299品番ESV-30-EN
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598


Festo 吸引カップ ESS-30-GT-M10 は交換が簡単。最小部材半径は 26 mm で、公称寸法は 2.5 mm です。吸着パッドの直径 =30 mm 吸着パッド容積 =2.4 cm3 高さ補正装置の吸着パッドホルダ =3.5 mm

仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッド径:30mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:37.2N●コード番号:203-8345アズワン品番65-8013-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする