曜日別特売
ESS-10-SU 真空パッド フラット 10mm PUR Festo 66136317

真空パッド フラット 10mm PUR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66136317品番ESS-10-SU
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998


Festo ESH サクションカップホルダは、高さ補償器付きで、TOP で真空接続を行い、2 つの六角ナットで固定された補償器を備えています。バーブフィッティング接続 PK (吸盤取り付け用) 3mm 。Voulome:0.117Cm3 組み立て位置:垂直 吸着パッドホルダ:サイズ 1 との相関性

仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:フラット●パッド径:10mm●パッド材質:PUR●保持力:3.9N●コード番号:203-8256アズワン品番65-8009-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする