真空パッド ベローズ 20mm ニトリルゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66136326 品番ESV-20-BN
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598


FestoサクションカップESS-2-SFの摩耗部品は簡単に交換できます。最小部材半径は10mmで、公称寸法は0.6mmです。吸着パッドの直径:2mm吸着パッド容積=0.002cm3エジェクタパルス適合性:4bar未満

仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッドタイプ:ベローズ●パッド径:20mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:12.9N●コード番号:203-8331 アズワン品番65-7989-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする