Festo
Festoの 真空機器
Festoの 真空発生器/エジェクタ
真空ポンプ VNシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66136378
品番
VN-10-H-T3-PI4-VI4-RI4
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、メスねじが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm 幅: 14 mm 高真空
仕様
●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2427
アズワン品番
65-8027-92