真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66136396 品番VN-05-L-T2-PI2-VI2-RI2
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798


Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で高い吸引速度です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。空圧接続は M5 で、スルーホール取り付けです。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0120 アズワン品番65-8001-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする