真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66136405 品番VN-20-L-T6-PQ4-VA5-RO2
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980


FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅24mmで、T字型でプッシュインコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは2mmで、最大吸引流量は188L/minで、任意の位置で組み立てられています。周囲温度:0→60℃銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:2mm●最高真空圧力:3バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:188L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6195 アズワン品番65-7983-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする