ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンストップビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
12.5
全長(mm)
90
注文コード
66136464
品番
DLSTH12540
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長・有効長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
12.5
全長(mm)
90
仕様
打込みホルダー
適合
3040用
トラスコ品番
856-1400
材質
刃部:超硬チップ
適合材
コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート