ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンストップビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
12
全長(mm)
109
有効長(mm)
40
注文コード
66136534
品番
DLSDSBST1204
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長・有効長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
12
全長(mm)
109
有効長(mm)
40
材質
刃部:超硬チップ
刃数
3
適合材
コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート