真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66136545 品番VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980


Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 1.4 mm で、プッシュインコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 18 mm 幅: 18 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:90L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2418 アズワン品番65-8023-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする