真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66136554 品番VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-M
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980


Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm のソレノイドバルブを内蔵しています。 T 字型ではプラグコネクタとオープンサイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 1.4 mm で、最大吸引流量は 48.8 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 50 ℃ 銅及びPTFE不使用

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:1.4mm●最高真空圧力:3.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:48.8L/min●使用圧力:2 to 8バール●コード番号:203-6309 アズワン品番65-8006-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする