真空ポンプ VNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66136570 品番VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980


Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、プッシュインコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm 幅: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空

仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2410 アズワン品番65-8036-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする