ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンストップビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
12
全長(mm)
75
注文コード
66136638
品番
DLSTH12030
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・全長・有効長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
12
全長(mm)
75
仕様
打込みホルダー
適合
3030用
材質
刃部:超硬チップ
適合材
コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート