接続式端子台 スクリュー UT 10シリーズ 57A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66137044 品番3046317
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980


定格電圧 1000 V、短絡電流 1.2 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:白●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●シリーズ:UT 10●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 10 WH●コード番号:201-6324 アズワン品番65-7744-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする