接続式端子台 プッシュイン PTC 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTC 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:PTC 2,5-MTD●コード番号:201-6504 注文コード66137130 品番3270106
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTC 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:PTC 2,5-MTD●コード番号:201-6504 アズワン品番65-7766-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする