接続式端子台 プラグイン、スプリングケージ 5-TWIN/ 1P BU ST 2シリーズ 24A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66137148 品番3042104
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980


Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。Terminal の色は青で鉄道用にテスト済み レベル数は 1 です

仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-TWIN/ 1P BU, ST 2●結線方法:プラグイン、スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-TWIN/ 1P BU●コード番号:217-6433 アズワン品番65-7504-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする