折りたたみ式作業台 DWR型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66137200 品番 DWR-210A09H
参考基準価格(税別)¥268,540 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。
簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。
積み重ねて保管できます。

天板高さ(m)2.1 質量(kg)32.4 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)107 用途工場・倉庫などでの作業に。 仕様●段高(mm):300●天板高さ(m):2.1●設置寸法(mm)間口:841●設置寸法(mm)奥行:1996●踏ざん間隔(mm):300●踏ざん踏面幅(mm):107●収納時全長(m):2.64●品名:折りたたみ式作業台DWR型 2.1m 手すり付き(H:900mm)●色:シルバー●全高(m):3●踏面幅(mm):107●設置下端寸法正面幅(mm):841●設置下端寸法奥行(mm):1996●収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ:2635×845×335●セット内容/付属品:DWR-210AH1台、天場横手すり2台、背面手すり1台、階段手すり2台●注意:最大使用質量120kg以上では使用しないで下さい。●注意:水平な所に設置し手すりを取り付けて、ご使用ください。●原産国:日本●コード番号:249-4298 種別手すり:あり 材質アルミ合金 シルバー 段数7 天板寸法(mm)526×500 踏ざん間隔(mm)300 収納時寸法(mm)2635×635×335 アズワン品番67-2230-09 収納時全長(m)2.635 設置寸法(mm)841×1996
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする