絶縁アンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66137218 品番2924294
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980


Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチ用の幅広い電源を備えています。ライン障害検出に使用されます。汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 色:グレー

仕様●入力範囲:24Vdc●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7324 アズワン品番65-8058-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする