ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電源(制御機器)
ワゴジャパンの 電源コード/コンセント(FA)
ワゴジャパンの 電源コード(ACコード)
絶縁アンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66137227
品番
857-424
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
絶縁アンプ、電流及び電圧入力信号、供給電圧: 24 V dc、モジュール幅: 6 mm
仕様
●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:180-3043
アズワン品番
65-8078-54