絶縁アンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66137236 品番2924278
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980


Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するためのライン障害検出と 3 極電気絶縁を行います。信号は、2 つのトランジスタ出力を介して制御レベルに送信されます。DIN レールコネクタを介して電源及びエラー表示が可能 NAMUR NE44 準拠の供給電圧、スイッチング状態、及び誤動作を示す LED インジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:トランジスタ●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:3 → 30V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-5768 アズワン品番65-8088-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする