A22NL-BNM-TYA-P102-YE 押ボタンスイッチ A22NLP omron(オムロン) 66154253

押ボタンスイッチ A22NLP

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)接点構成1a1b注文コード66154253品番A22NL-BNM-TYA-P102-YE
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
種類押ボタンスイッチタイプ透明ボタン形状丸(平形)ボタン色照光色使用電圧(V)AC200/220/230/240接点構成1a1b端子形状プッシュインプラス動作方式モメンタリ保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別プッシュインPlus端子台取付穴径(Φmm)22材質(ベゼル)樹脂胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)操作部丸形 平形 黄 (透明)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66149238
2019-09-02
用途: 緊急用警報ブザー停止時に使用するので、配線工事前の勉強用に購入しました。

押しボタンスイッチが全体的に少し大きく、おさまりが悪いので、もう少し小さくて同じ機能の物を購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする