omron(オムロン)
押ボタンスイッチ A22NL
(1件のレビュー)
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸(突出形)
接点構成
2a
注文コード
66157927
品番
A22NL-BPM-TAA-G101-AB
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・接点構成
など
3850
種類から選べます
他の種類を見る
種類
押ボタンスイッチ
タイプ
透明
ボタン形状
丸(突出形)
ボタン色
青
照光色
青
使用電圧(V)
AC/DC12
接点構成
2a
端子形状
ねじ端子
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP66
照光方式
照光 (LEDランプ)
端子種別
ねじ締め端子 (M3.5)
取付穴径(Φmm)
22
材質(ベゼル)
樹脂
胴体形状
丸胴形(Φ22/25mm共用)
操作部
丸形 突出形 青 (透明)