XP10K 増設用 キーホルダー型呼び出しボタン リーベックス 66166925

XP10K 増設用 キーホルダー型呼び出しボタン リーベックス 66166925
XP10K 増設用 キーホルダー型呼び出しボタン リーベックス 66166925
XP10K 増設用 キーホルダー型呼び出しボタン リーベックス 66166925
XP10K 増設用 キーホルダー型呼び出しボタン リーベックス 66166925
XP10K 増設用 キーホルダー型呼び出しボタン リーベックス 66166925

増設用 キーホルダー型呼び出しボタン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード66166925品番XP10K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898


ボタンを押すと、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。
ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。
送信機は小型でキーホルダー付きなので、常に身につけておけます。
屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)送信機、受信機とも何台でも増設できます。
増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。
256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。
音量調節可能。
64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。

仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:屋内専用●呼出音:64種類●電源:コイン形リチウム電池×2個、テスト用付属(X0505)別売●本体サイズ:41.5W×72H×15Dmm●本体質量:30g(電池を含まない)アズワン品番65-9134-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする