1411484 側面ガスケット B10 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 66166959

側面ガスケット B10 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66166959品番1411484
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598


HEAVYCON EVO パネル取り付けベースエレメントタイプ B10 用の Phoenix Contact HC シリーズプロファイルガスケットです。ガスケットの寸法は、93.5 x 53 x 2 mm ( L x W x H )です。材質:NBR 導電性 色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:側面ガスケット B10●コード番号:207-2015アズワン品番65-7518-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする