ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 鋼製小物
ビー・ブラウンエースクラップの 骨片打込器
替刃式骨ノミ用ハンドル GB020R付
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66167090
品番
FL665R
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様
●原材料:ステンレススチール、ポリエーテルエーテルケトン、アルミニウム合金
アズワン品番
65-9066-51
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218141003
医薬品医療機器等法
一般医療機器