1586183 端子 HCシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト 66167196

端子 HCシリーズ 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード66167196品番1586183
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980


Phoenix Contact の 1 つのソケットコンタクト付き Turned 4.0 圧着コンタクトです。この端子は銀めっきで、コンタクト材質は銅合金製です。コア径: 10 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●シリーズ:HC●種類:端子●範囲:CK●コード番号:201-5461アズワン品番65-7756-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする