端子カバー 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード66167266 品番1SDA066660R1 LTC XT3 3p TERMINAL COVERS LOW 2pcs
参考基準価格(税別)¥9,280 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198


Tmax成形ケース回路ブレーカ
ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15〜2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。
1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT3●シリーズ:XT1●コード番号:831-9217 アズワン品番65-8097-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする