端子台 スクリュー Combi Pluggable Solutionsシリーズ 24A 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード66167826 品番3045460
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980


Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●ピッチ:Not Applicable●モデル番号:UPBV 2,5/ 8●コード番号:204-7808 アズワン品番65-7573-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする