端子台 スクリュー Combi Pluggable Solutionsシリーズ 32A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●適合電線サイズ:24 10 → AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●ピッチ:Not Applicable●モデル番号:UP 4/11●コード番号:204-7732 注文コード66167835 品番3060212
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●適合電線サイズ:24 10 → AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●ピッチ:Not Applicable●モデル番号:UP 4/11●コード番号:204-7732 アズワン品番65-7500-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする