曜日別特売
3060238 端子台 スクリュー Combi Pluggable Solutionsシリーズ 32A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 66167844

端子台 スクリュー Combi Pluggable Solutionsシリーズ 32A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●適合電線サイズ:24 10 → AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●ピッチ:6.2mm●モデル番号:UP 4/13●コード番号:204-7689注文コード66167844品番3060238
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980


Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●適合電線サイズ:24 10 → AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●ピッチ:6.2mm●モデル番号:UP 4/13●コード番号:204-7689アズワン品番65-7582-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする