端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66167860 品番3212078
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980


Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 2.5 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。2 つの接続部を備え、色はグレーです。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35mm2●定格電圧:1000 V●モデル番号:PTPOWER 35-F●コード番号:201-6125 アズワン品番65-7735-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする