端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 232A 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード66167905 品番3260121
参考基準価格(税別)¥58,700 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980


プッシュイン接続対応の Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 25 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かない。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●定格電流:232A●モデル番号:PTPOWER 95-3L-F●コード番号:201-6144 アズワン品番65-7746-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする