端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66167957 品番8WH2000-0AM00
参考基準価格(税別)¥60,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980


Siemens Terminal ブロックは断面積が 6 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃

仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:800 V●コード番号:225-4743 アズワン品番65-7599-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする