端子台 プッシュイン 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66168027 品番3214029
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980


Phoenix Contact 設備用 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-4 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 4 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:16mm2●モデル番号:PTI 16/S●コード番号:201-5778 アズワン品番65-7761-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする