端子台コネクタ 40極 HEAVYCON

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66168070 品番1423347
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980


Phoenix Contact HC-D40 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で 40 + PE のポジション数に対応しています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金

仕様●極数:40●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6345 アズワン品番65-7505-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする