WEIDMULLER
WEIDMULLERの キャビネット / プラボックス
WEIDMULLERの キャビネット
WEIDMULLERの キャビネットパーツ
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66168140
品番
1473530000
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
仕様
●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8239
アズワン品番
65-7647-02