端子台マーキング MM-TMT EX6 35 R C1 WH/BK ラベル for use with THERMOFOX・THERMOMARK GO・THERMOMARK GO.K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66168395 品番803982
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098


THERMOFOX端子マーキングラベル
MM-TMLとMM-TMTは、THERMOFOXハンドヘルドプリンタ向けの端子マーキングラベルです。MM-TMLは端子マーカーの遡及的マーキングを目的としています。MM-TMTは、Phoenix Contact端子の汎用溝に挿入できます。
特長と利点
ポリエステル シリコン、ハロゲン、カドミウムは不使用 RoHS対応(2022年10月現在) 拭き取り耐性: DIN EN61010-1 (VDE0411-1)
MM-TML粘着式ラベル
透明地にブラックで印字 -40 → +150℃ 8 mの連続材料 アクリル接着剤
MM-TMT非粘着式ラベル
ホワイト地にブラックで印字 -5 → +49℃ 5.5 mの連続材料

仕様●種類:ラベル●併用可能製品:THERMOFOX ・ THERMOMARK GO ・ THERMOMARK GO.K●シリーズ:MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK●コード番号:137-2280 アズワン品番65-7542-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする