端子台マーキング ZB 5.LGS: 1-100/VERP ザックストリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66168420 品番1051867
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298


ザックマーカーストリップ、ストリップ、白色、ラベル付き、水平印刷:連続番号、取り付けタイプ:高いマーカー溝にスナップ式で Terminal Block 幅 5.2 mm、レタリングフィールドサイズ: 10.5 x 5.15 mm、個別ラベル数: 10

仕様●種類:ザックストリップ●シリーズ:ZB 5.LGS:(1-100/VERP)●コード番号:856-5482 アズワン品番65-7699-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする