仕様●負荷力:1Kgf●測定範囲:80〜1000HV●測定精度:±4%(<500HV)±5%(500HV〜800HV)±6%(> 800HV)●再現性:8%(<250HV);6%(≧250HV)●圧子ビッカース:ダイヤモンド圧子●測定方向:360度をサポート●硬度スケール:HV、HB、HR●データ表示:負荷力、テスト時間、テスト結果、平均、最大、最小、偏差、および変換スケール●硬度表示:LCDディスプレイ●動作環境:温度:-10℃〜50℃; 湿度:30%〜80%RH●サイズ:170×75×36mm●重量:500g
アズワン品番65-8291-09