長袖ブルゾン サイズ:5L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66169077 品番TR5161-30-5L ブルー
参考基準価格(税別)¥7,910 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998


厚地綿。
炎による溶融なし。
油汚れに強い。
240g/m2。
楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。

仕様●素材:綿100%●サイズ:5L●色番:30●色名:ブルー アズワン品番65-9576-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする