エスコ
エスコの 防毒マスク
エスコの 面体 防毒マスク
直結型防毒マスク 1缶式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66169095
品番
EA800MX-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。
アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。
シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
仕様
●サイズ:フリー●重量:137g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-101〜107(別売)●国家検定合格品(第TN421号)●フィットチェッカー内蔵●密着性の高いフリーポジション
アズワン品番
65-9283-61