低電圧動作パワーアンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66169174 品番NJM2113D
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199


NJM2113は、スピーカーホンなどの電話機器向けに設計された低電源電圧動作オーディオパワーアンプです。
差動出力のためスピーカーのカップリングコンデンサは不要です。
電圧利得は2本の外付け抵抗で調整できます。また、CDピンによって入力信号のミュートと同時に消費電流の低減が可能です。
電源電圧範囲が広い
無負荷時電流が少ない
パワーダウンとミュート兼用のCD端子
ゲイン調整が可能
バイポーラ構造

仕様●パッケージ:DIP8●ピン数:8●電源電圧範囲:2V〜16V●ICC:2.7mA(typ)●パワーダウン時消費電流:72μA(typ)●出力電力:250mW以上(V+=6V,RL=32Ω)●GV:0〜43dB,電話音声帯域●めっき組成:Sn2Bi●質量:520mg●実装:リフロー:-、フロー:可、手はんだ:可 アズワン品番67-0363-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする